Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525875Q
Cod. Produttore
5525875Q
Cod. EAN
8025241179942

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Sicura e affidabile
  • Applicazioni: Standard elevati
  • Serie: WKLK
  • Prestazioni: Costanti
Descrizione del produttore: Fusibile WKLK da 25A con tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni costanti.