Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525865Q
Cod. Produttore
5525865Q
Cod. EAN
8025241179928

Informazioni di prodotto

  • Serie: WKLK
  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Uso: industriale/residenziale
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico WKLK con capacità di 15A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile assicura prestazioni stabili e durature in ambienti industriali e residenziali. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità lo rendono ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono protezione efficace e conformità agli standard internazionali di sicurezza.