Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525860Q
Cod. Produttore
5525860Q
Cod. EAN
8025241179904

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 600 V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali/residenziali
  • Costruzione: robusta
  • Serie: WKLK
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico WKLK con capacità di 10 ampere e tensione nominale di 600 volt, certificato UL-CSA per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile assicura prestazioni stabili e durature in ambienti industriali e residenziali. La sua costruzione robusta e conforme agli standard internazionali lo rende ideale per applicazioni di protezione elettrica efficienti e sicure.