Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525954R
Cod. Produttore
5525954R
Cod. EAN
8025241180795

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile WKLDR
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Serie: WKLDR
  • Prestazioni: Elevate
Descrizione del produttore: Fusibile WKLDR da 4A con tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e sicurezza. Progettato per garantire prestazioni elevate e conformità agli standard internazionali, questo fusibile è adatto per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di componenti resistenti e sicuri.