Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525953R
Cod. Produttore
5525953R
Cod. EAN
8025241180375

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Serie: WKLDR
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Fusibile WKLDR da 3A con tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per la protezione di circuiti elettrici, assicurando un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni costanti e durature in applicazioni industriali e civili.