Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525970R
Cod. Produttore
5525970R
Cod. EAN
8025241180467

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo fusibile: WKLDR
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: WKLDR
  • Prestazioni: Stabili e durature
Descrizione del produttore: Fusibile WKLDR da 20A e 600V, certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, assicurando prestazioni stabili e durature in impianti elettrici.