Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525634Q
Cod. Produttore
5525634Q
Cod. EAN
8025241179690

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 90A
  • Tensione nominale: 600V
  • Standard: UL-CSA
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Protezione: Affidabile
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: WJTD
Descrizione del produttore: Interruttore automatico WJTD con capacità nominale di 90A e tensione di esercizio fino a 600V, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.