Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525618Q
Cod. Produttore
5525618Q
Cod. EAN
8025241179546

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Applicazione: residenziale e industriale
  • Affidabilità: alta
  • Durata: lunga
  • Serie: WJTD
Descrizione del produttore: Interruttore automatico WJTD con portata di 8A e tensione nominale di 600V, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto all'uso in impianti elettrici residenziali e industriali, assicura prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.