Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525633Q
Cod. Produttore
5525633Q
Cod. EAN
8025241179676

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Serie: WJTD
  • Funzione: Interruttore automatico
Descrizione del produttore: Interruttore automatico WJTD con capacità nominale di 80A e tensione di esercizio fino a 600V, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura elevati livelli di sicurezza e prestazioni in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura e precisa del circuito elettrico, contribuendo alla protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.