Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525632Q
Cod. Produttore
5525632Q
Cod. EAN
8025241179669

Informazioni di prodotto

  • Portata: 70A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Applicazioni: Residenziali, industriali
  • Serie: WJTD
  • Durata: Costruzione robusta
  • Prestazioni: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Interruttore automatico WJTD con portata di 70A e tensione nominale di 600V, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della corrente.