Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525648Q
Cod. Produttore
5525648Q
Cod. EAN
8025241185318

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 600A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Alta potenza
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WJTD
Descrizione del produttore: Interruttore modulare WJTD con capacità di 600A e tensione nominale di 600V, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta potenza, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione efficace e gestione sicura del flusso elettrico.