Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525630Q
Cod. Produttore
5525630Q
Cod. EAN
8025241179645

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 600V
  • Capacità di interruzione: 50A
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Serie: WJTD
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare WJTD con capacità di interruzione di 50A e tensione nominale di 600V, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo.