Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525647Q
Cod. Produttore
5525647Q
Cod. EAN
8025241185301

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500A
  • Tensione nominale: 600V
  • Standard di sicurezza: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Prestazioni: stabili
  • Serie: WJTD
Descrizione del produttore: Interruttore di potenza WJTD con capacità di 500A e tensione nominale di 600V, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta corrente, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono componenti robusti e certificati. La sua costruzione assicura prestazioni stabili e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, facilitando la gestione dell'energia elettrica in sistemi complessi.