Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525612Q
Cod. Produttore
5525612Q
Cod. EAN
8025241179515

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione nominale: 600 V
  • Protezione: Interruttore termico
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Serie: WJTD
  • Funzione: Ritardato
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Affidabilità: Alta durata
Descrizione del produttore: Interruttore termico WJTD con capacità di 4 ampere e tensione nominale di 600 volt, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di interruzione termica certificato e performante.