Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525645Q
Cod. Produttore
5525645Q
Cod. EAN
8025241185288

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Serie: WJTD
  • Funzione: interruttore di potenza
Descrizione del produttore: Interruttore WJTD con capacità di 400A e tensione nominale di 600V, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una gestione efficiente della corrente elettrica. La costruzione robusta assicura protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo un componente essenziale per la distribuzione elettrica sicura.