Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525628Q
Cod. Produttore
5525628Q
Cod. EAN
8025241179621

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Standard: UL e CSA
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Elevata
  • Serie: WJTD
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Interruttore automatico WJTD da 35A progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, questo dispositivo assicura prestazioni elevate e durata nel tempo.