Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525604Q
Cod. Produttore
5525604Q
Cod. EAN
8025241179492

Informazioni di prodotto

  • Portata: 2 A
  • Tensione nominale: 600 V
  • Tipo: Interruttore termico
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Applicazione: Residenziale/industriale
  • Costruzione: Robusta e compatta
  • Protezione: Affidabile
  • Serie: WJTD
Descrizione del produttore: Interruttore termico WJTD con portata di 2 ampere e tensione nominale di 600 volt, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura elevata sicurezza e prestazioni durature in applicazioni residenziali e industriali. La sua costruzione robusta e compatta lo rende ideale per l’integrazione in impianti elettrici che richiedono un dispositivo di interruzione termica certificato e di alta qualità.