Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525601Q
Cod. Produttore
5525601Q
Cod. EAN
8025241179485

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1A
  • Tensione max: 600V
  • Protezione: sovraccarico
  • Protezione: cortocircuito
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: industriali/civili
  • Serie: WJTD
Descrizione del produttore: Interruttore termico WJTD da 1 ampere, progettato per applicazioni elettriche fino a 600 volt. Questo dispositivo garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, conforme agli standard UL e CSA, assicurando sicurezza e prestazioni elevate negli impianti elettrici. La sua costruzione robusta lo rende ideale per un utilizzo duraturo e stabile in ambienti industriali e civili.