Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525622Q
Cod. Produttore
5525622Q
Cod. EAN
8025241179584

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: RIT.
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Serie: WJTD
  • Applicazioni: Industriale/civile
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico WJTD con capacità di 15A e tensione nominale di 600V, conforme agli standard UL-CSA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questo componente è ideale per installazioni che richiedono un dispositivo di protezione efficiente e certificato. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti in ambienti industriali e civili.