Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525621Q
Cod. Produttore
5525621Q
Cod. EAN
8025241179577

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione nominale: 600 V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Interruttore elettrico
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Affidabilità: Alta
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: WJTD
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico WJTD con capacità di 12 ampere e tensione nominale di 600 volt, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre prestazioni stabili e durature. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo efficiente della corrente elettrica. La sua costruzione robusta assicura resistenza e lunga durata nel tempo.