Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525637Q
Cod. Produttore
5525637Q
Cod. EAN
8025241185219

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Applicazioni: Residenziali, industriali
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Durata: Elevata
  • Serie: WJTD
Descrizione del produttore: Interruttore automatico WJTD con capacità di 125 ampere e tensione nominale di 600 volt, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre elevata sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un dispositivo robusto e certificato per la gestione della corrente elettrica.