Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525635Q
Cod. Produttore
5525635Q
Cod. EAN
8025241179683

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: UL e CSA
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Funzione: Protezione sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WJTD
Descrizione del produttore: Interruttore automatico WJTD con capacità nominale di 100A e tensione fino a 600V, conforme agli standard UL e CSA. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e residenziali dove è richiesta una gestione sicura dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.