›

Adattatore USB WiFi AC1300 connessione stabile casa ufficio

Cod. Rexel DNDWA182
Cod. Produttore DWA-182
Cod. EAN 0790069382239

Informazioni principali

  • Velocità WiFi: AC1300
  • Interfaccia: USB
  • Connessione: Wireless stabile
  • Compatibilità: Reti WiFi multiple
  • Installazione: Facile
  • Uso: Domestico e professionale
  • Serie: DNDWA182
  • Prestazioni: Alta velocità dati

Descrizione del prodotto

Adattatore USB WiFi AC1300 progettato per offrire una connessione wireless stabile e veloce. Supporta lo standard WiFi dual band garantendo una copertura estesa e prestazioni elevate sia in ambienti domestici che professionali. Ideale per il collegamento di dispositivi a reti wireless con facilità, assicura trasferimenti dati efficienti e una navigazione senza interruzioni. La compatibilità con diverse versioni di sistemi operativi rende questo adattatore versatile e semplice da installare, migliorando la connettività senza fili in modo affidabile. Descrizione del produttore: Adattatore USB WiFi AC1300 progettato per garantire una connessione wireless stabile e veloce. Ideale per ampliare la connettività dei dispositivi, supporta standard avanzati per prestazioni elevate e compatibilità con diverse reti WiFi. Facile da installare, consente di migliorare la copertura e la velocità di trasmissione dati, rendendolo perfetto per l'uso domestico o professionale. La tecnologia AC1300 assicura un equilibrio ottimale tra velocità e affidabilità per una navigazione fluida e senza interruzioni.
Adattatore USB WiFi AC1300 connessione stabile casa ufficio