›

Power injector Gigabit 30W per rete PoE installazione rete

Cod. Rexel DNDPE301GI
Cod. Produttore DPE-301GI
Cod. EAN 0790069416668

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Velocità: Gigabit
  • Tipo: Power injector
  • Serie: DNDPE301GI
  • Installazione: Compatta
  • Alimentazione: PoE integrata
  • Trasmissione: Stabile e affidabile
  • Uso: Reti e sicurezza

Descrizione del prodotto

Power injector compatto e affidabile, progettato per fornire fino a 30W di potenza attraverso la tecnologia PoE (Power over Ethernet). Ideale per alimentare dispositivi di rete come telecamere IP, access point wireless e telefoni VoIP senza la necessità di cablaggi separati per l’alimentazione. Il design semplice e funzionale garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando la distribuzione dell’energia e migliorando l’efficienza della rete. Perfetto per ambienti professionali che richiedono soluzioni di alimentazione integrate e performanti. Descrizione del produttore: Power injector progettato per garantire un'alimentazione efficiente fino a 30 watt, ideale per applicazioni di rete Gigabit. Questo dispositivo assicura una trasmissione stabile e affidabile, supportando la tecnologia PoE per alimentare dispositivi di rete senza la necessità di cavi di alimentazione separati. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione pratica per ambienti che richiedono connessioni ad alta velocità e alimentazione integrata, ottimizzando le prestazioni dei sistemi di comunicazione e sicurezza.
Power injector Gigabit 30W per rete PoE installazione rete
€ 55,32 x 1 pz.
(pz.)