›

Switch unmanaged 8 porte Gigabit PoE 140W per reti aziendali

Cod. Rexel DNDGS1008MP
Cod. Produttore DGS-1008MP
Cod. EAN 0790069420337

Informazioni principali

  • Tipo: Switch unmanaged
  • Porte: 8 x 1Gb Ethernet
  • PoE Totale: 140W
  • Installazione: Plug-and-play
  • Connessione: Stabile e veloce
  • Uso: Reti aziendali
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DNDGS

Descrizione del prodotto

Switch unmanaged con 8 porte Gigabit Ethernet, dotato di funzionalità Power over Ethernet (PoE) con potenza totale di 140W. Progettato per garantire una connettività affidabile e ad alte prestazioni nelle reti aziendali, consente l’alimentazione diretta dei dispositivi compatibili tramite cavo di rete, semplificando l’installazione e riducendo la necessità di alimentatori separati. Questo switch è ideale per ambienti che richiedono una gestione semplice e una distribuzione efficiente della rete con supporto PoE integrato. Descrizione del produttore: Switch unmanaged con 8 porte Gigabit Ethernet che supportano la tecnologia Power over Ethernet con una potenza totale di 140W. Progettato per garantire una connessione stabile e veloce, è ideale per reti aziendali che richiedono alimentazione e dati su un unico cavo. La configurazione plug-and-play semplifica l’installazione senza necessità di configurazioni complesse, offrendo una soluzione efficiente per la gestione del traffico di rete. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e prestazioni affidabili in ambienti professionali.
Switch unmanaged 8 porte Gigabit PoE 140W per reti aziendali