› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless

Switch unmanaged 5 porte Gigabit PoE 60W per piccoli uffici

Cod. Rexel DNDGS-1005P/E
Cod. Produttore DGS-1005P/E
Cod. EAN 0790069440984

Informazioni principali

  • Porta: 5 x 1Gbps
  • Funzione: Power over Ethernet
  • Potenza PoE: 60W totale
  • Tipo: Switch unmanaged
  • Applicazione: Uffici e piccoli ambienti
  • Installazione: Semplice e senza configurazione
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Serie: DNDGS

Descrizione del prodotto

Switch unmanaged con 5 porte Gigabit Ethernet, dotato di funzionalità Power over Ethernet (PoE) con potenza totale di 60 watt. Progettato per garantire una connessione stabile e veloce, ideale per ambienti di rete che richiedono un collegamento semplice e affidabile senza la necessità di configurazioni complesse. Questo dispositivo è perfetto per alimentare dispositivi di rete compatibili PoE come telecamere IP, telefoni VoIP e punti di accesso wireless, offrendo un'efficiente gestione dell'alimentazione e delle connessioni dati. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto sia per installazioni domestiche che professionali. Descrizione del produttore: Switch unmanaged con 5 porte Gigabit Ethernet, dotato di funzionalità Power over Ethernet (PoE) con una potenza totale di 60W. Progettato per garantire una connessione di rete stabile e ad alta velocità, è ideale per ambienti che richiedono una gestione semplice e affidabile delle reti cablate senza configurazioni complesse. Questo dispositivo consente di alimentare direttamente dispositivi compatibili PoE come telecamere IP o telefoni VoIP, riducendo la necessità di cavi di alimentazione separati e semplificando l'installazione. La struttura compatta e robusta rende questo switch una soluzione efficiente per piccoli uffici o installazioni domestiche che richiedono prestazioni elevate e facilità d'uso.
Switch unmanaged 5 porte Gigabit PoE 60W per piccoli uffici
€ 57,03 x 1 pz.
(pz.)