›

MiniGBic SFP LC Singlemode Base Gigabit 10km fibra ottica

Cod. Rexel DNDEM310GT
Cod. Produttore DEM-310GT
Cod. EAN 0790069248146

Informazioni principali

  • Tipo: MINIGBIC SFP
  • Connettore: LC
  • Fibra: Singlemode
  • Velocità: Base Gigabit
  • Applicazione: Trasmissione lunga distanza
  • Dimensioni: Compatto
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: DNDEM310GT

Descrizione del prodotto

Il modulo MiniGBIC SFP LC Singlemode BASE Gigabit è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti in fibra ottica. Questo componente compatto supporta connessioni singlemode, offrendo una trasmissione dati affidabile e ad alta velocità fino a 1 Gbps. Ideale per applicazioni di rete che richiedono stabilità e precisione, il modulo si integra facilmente in apparati di rete con interfaccia SFP, assicurando una connettività efficiente e duratura. La sua struttura robusta e il connettore LC facilitano l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per infrastrutture di comunicazione moderne. Descrizione del produttore: Modulo SFP mini GBIC con connettore LC, progettato per trasmissioni in fibra ottica singlemode. Supporta velocità base Gigabit, garantendo elevate prestazioni e affidabilità nelle reti di comunicazione dati. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissione a lunga distanza con bassa perdita di segnale. La sua compattezza permette un facile inserimento in apparati di rete, ottimizzando gli spazi senza compromettere la qualità del segnale. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e stabilità nel tempo.
MiniGBic SFP LC Singlemode Base Gigabit 10km fibra ottica
€ 46,42 x 1 pz.
(pz.)