›

AP AC1200 Dual Band PoE 1 Porta Gigabit Integrata per Azienda

Cod. Rexel DNDAP2662
Cod. Produttore DAP-2662
Cod. EAN 0790069443633

Informazioni principali

  • Standard: 802.11ac Wave 2
  • Velocità wireless: fino a 1200 Mbps
  • Dual Band: 2,4 GHz e 5 GHz
  • Porta LAN: 1 Gigabit PoE
  • Sicurezza: Crittografia 128 bit, RADIUS
  • Dimensioni: 170x170x28 mm
  • Assorbimento: 6,5 watt
  • Serie: DAP-2662

Descrizione del prodotto

Access point wireless dual band AC1200 con tecnologia Power over Ethernet integrata e porta Gigabit Ethernet. Progettato per garantire una connessione stabile e ad alta velocità, supporta la trasmissione simultanea su bande da 2,4 GHz e 5 GHz, ottimizzando le prestazioni di rete in ambienti sia domestici che professionali. Il dispositivo offre una soluzione efficiente per l'espansione della copertura Wi-Fi con installazione semplificata grazie all'alimentazione tramite cavo Ethernet, riducendo la necessità di prese di corrente aggiuntive. Descrizione del produttore: Il dispositivo DNDAP2662 è un access point wireless AC1200 dual band progettato per garantire una connettività stabile e veloce. Supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE) e dispone di una porta Gigabit Ethernet integrata, ideale per installazioni in ambienti aziendali o residenziali che richiedono performance elevate. La doppia banda consente di ottimizzare la gestione del traffico dati, migliorando l'efficienza della rete wireless. Questo access point combina affidabilità e velocità, offrendo una soluzione completa per la connettività di rete avanzata.
AP AC1200 Dual Band PoE 1 Porta Gigabit Integrata per Azienda