›

WIREFOX SAC

Cod. Rexel CX1208348
Cod. Produttore 1208348
Cod. EAN 4046356014472

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,25-50 mm²
  • Tipo crimpatura: universale
  • Alimentazione: 230 V
  • Peso: 10000 g
  • Colore: grigio
  • Serie: CF 500
  • Tipo utensile: elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile a crimpare, elettrico, sezione: 0,25 mm² ... 50 mm², crimpatura: universale, peso 10000 g, grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

funzione

Altro

altezza

320 mm

profondità

220 mm

tipo di propulsione

Elettrico

sezione conduttore regolabile

0 ... 50 mm²

WIREFOX SAC