›

WIREFOX-D CX-2/SB

Cod. Rexel CX1206829
Cod. Produttore 1206829
Cod. EAN 4017918178871

Informazioni principali

  • Sezione min.: 0,08 mm²
  • Sezione max.: 10 mm²
  • Peso: 11000 g
  • Tipo: Tagliacavi
  • Funzione: Troncatrice automatica
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontale tagliacavi, sezione min.: 0,08 mm², sezione max.: 10 mm², peso 11000 g

Caratteristiche tecniche

larghezza

194 mm

funzione

Tagliare a misura

altezza

228 mm

profondità

301 mm

tipo di propulsione

Elettrico

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

sezione conduttore regolabile

0,08 ... 10 mm²

WIREFOX-D CX-2/SB