Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212158
Cod. Produttore
1212158
Cod. EAN
4046356454438

Informazioni di prodotto

Utensile spelafili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utensile spelafili, sezione min.: 1,5 mm², sezione max.: 6 mm², peso 136 g, nero/verde

isolato

Protezione della superficie

Non trattato

con tagliafilo

peso

136 g

lunghezza

191 mm

profondità di intaglio regolabile

lunghezza delle ganasce

7 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

larghezza della testa

20 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Altro

Autoregolabile

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

48 mm

sezione zona di asportazione isolamento

1,5 ... 6 mm²