›

Wimex Lampadina E10 10X28 mm 24V

Cod. Rexel WX4101219
Cod. Produttore 4101219
Cod. EAN 8025241054416

Informazioni principali

  • Attacco: E10 10x28 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 2W
  • Consumo: basso
  • Costruzione: robusta
  • Applicazione: professionale
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WX4101219

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 con attacco da 10x28 mm è progettata per funzionare a 24V con una potenza di 2W, garantendo un'illuminazione affidabile e duratura. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico, perfetta per impianti elettrici che necessitano di efficienza e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti nel tempo, rendendola una scelta eccellente per utilizzi professionali nel settore elettrico.
Wimex Lampadina E10 10X28 mm 24V