Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
WX4101321
Cod. Produttore
4101321
Cod. EAN
8025241056205

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 9x23 mm
  • Tensione: 30 V
  • Potenza: 2 W
  • Attacco: BA9S
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Urti e sollecitazioni
  • Applicazioni: Veicoli e indicatori
  • Serie: WX4101321
La lampadina BA9S WX4101321 è una soluzione affidabile per l'illuminazione di dispositivi elettrici grazie alle sue caratteristiche tecniche. Con una dimensione di 9x23 millimetri e una tensione di esercizio di 30V, questa lampadina è ideale per applicazioni che richiedono una luce compatta e di alta qualità. Realizzata con materiali di elevata qualità, garantisce una lunga durata e un'ottima resistenza agli urti e alle sollecitazioni meccaniche. La sua forma compatta e il design robusto la rendono adatta a sistemi di illuminazione di veicoli, apparecchiature di controllo o indicatori di stato. La compatibilità con sistemi di alimentazione a 30V assicura un funzionamento sicuro e stabile, mentre le dimensioni ridotte facilitano l'installazione in spazi ristretti. Questa lampadina è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un componente di illuminazione compatto e durevole. Descrizione del produttore: La lampadina BA9S WX4101321 è una soluzione affidabile per l'illuminazione di dispositivi elettrici grazie alle sue caratteristiche tecniche. Con una dimensione di 9x23 millimetri e una tensione di esercizio di 30V, questa lampadina è ideale per applicazioni che richiedono una luce compatta e di alta qualità. Realizzata con materiali di elevata qualità, garantisce una lunga durata e un'ottima resistenza agli urti e alle sollecitazioni meccaniche. La sua forma compatta e il design robusto la rendono adatta a sistemi di illuminazione di veicoli, apparecchiature di controllo o indicatori di stato. La compatibilità con sistemi di alimentazione a 30V assicura un funzionamento sicuro e stabile, mentre le dimensioni ridotte facilitano l'installazione in spazi ristretti. Questa lampadina è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un componente di illuminazione compatto e durevole.

Produttore

Wimex Lampadina BA9S 9x23 mm 30V

€ 0,4829 x 1 pz.
(pz.)