Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
WX4101316
Cod. Produttore
4101316
Cod. EAN
8025241056083

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 9x23 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 2W
  • Attacco: BA9S
  • Serie: Wimex
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Segnalazione
  • Materiale: Robusto
La lampadina Wimex modello BA9S 9x23 mm 24V rappresenta una soluzione affidabile ed efficiente per applicazioni di illuminazione elettrica. Con una dimensione compatta e un voltaggio di 24V, questa lampadina garantisce prestazioni durature e una luce brillante. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e lunga durata nel tempo. Ideale per sistemi di segnalazione, illuminazione di strumenti o componenti di apparecchiature elettriche, questa lampadina si distingue per la sua affidabilità e compatibilità con diversi dispositivi. La sua forma e dimensione specifica permettono un'installazione semplice e sicura, mentre il design ottimizzato favorisce una distribuzione uniforme della luce. La Wimex BA9S è una scelta eccellente per chi cerca un componente di illuminazione compatto, resistente e performante, adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La lampadina Wimex modello BA9S 9x23 mm 24V rappresenta una soluzione affidabile ed efficiente per applicazioni di illuminazione elettrica. Con una dimensione compatta e un voltaggio di 24V, questa lampadina garantisce prestazioni durature e una luce brillante. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e lunga durata nel tempo. Ideale per sistemi di segnalazione, illuminazione di strumenti o componenti di apparecchiature elettriche, questa lampadina si distingue per la sua affidabilità e compatibilità con diversi dispositivi. La sua forma e dimensione specifica permettono un'installazione semplice e sicura, mentre il design ottimizzato favorisce una distribuzione uniforme della luce. La Wimex BA9S è una scelta eccellente per chi cerca un componente di illuminazione compatto, resistente e performante, adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico.

Produttore

Wimex Lampadina BA9S 9x23 mm 24V

€ 0,4829 x 1 pz.
(pz.)