Prodotti /

Cod. Rexel
WX4103005
Cod. Produttore
4103005
Cod. EAN
8025241067911

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,5 x 36 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 3W
  • Grado di protezione: IP elevato
  • Materiale: resistente agli urti
  • Applicazioni: illuminazione industriale
  • Durata: lunga e affidabile
  • Serie: WX4103005
La lampadina a siluro WX4103005 offre un'illuminazione affidabile e di alta qualità grazie alla sua forma compatta e al materiale resistente. Con dimensioni di 6,5 x 36 millimetri, questa lampadina è ideale per applicazioni di illuminazione di precisione in ambienti industriali e impianti elettrici. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e una performance costante, mentre il design ottimizzato assicura una distribuzione uniforme della luce. La compatibilità con vari sistemi di alimentazione e l'elevato grado di protezione IP rendono questa lampadina adatta anche per ambienti con requisiti di sicurezza elevati. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza agli urti e alle condizioni di utilizzo più impegnative, offrendo un'ottima soluzione per le esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: La lampadina a siluro WX4103005 offre un'illuminazione affidabile e di alta qualità grazie alla sua forma compatta e al materiale resistente. Con dimensioni di 6,5 x 36 millimetri, questa lampadina è ideale per applicazioni di illuminazione di precisione in ambienti industriali e impianti elettrici. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e una performance costante, mentre il design ottimizzato assicura una distribuzione uniforme della luce. La compatibilità con vari sistemi di alimentazione e l'elevato grado di protezione IP rendono questa lampadina adatta anche per ambienti con requisiti di sicurezza elevati. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza agli urti e alle condizioni di utilizzo più impegnative, offrendo un'ottima soluzione per le esigenze di illuminazione professionale.

Produttore

Wimex Lampadina a siluro 6,5x36 mm

€ 0,7895 x 1 pz.
(pz.)