Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102994
Cod. Produttore
4102994
Cod. EAN
8025241067713

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,5x31 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 3W
  • Grado protezione: IP elevato
  • Forma: Siluro
  • Applicazioni: Segnalazione, emergenza
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX4102994
Le lampadine a siluro WX4102994 sono dispositivi di illuminazione di alta qualità progettati per applicazioni elettriche che richiedono una luce affidabile e duratura. Con dimensioni compatte di 6,5x31 millimetri, queste lampadine sono ideali per installazioni in spazi ristretti. Realizzate con materiali di prima scelta, garantiscono una lunga durata e un'ottima resistenza agli urti e alle sollecitazioni meccaniche. La loro forma specifica permette un'illuminazione uniforme e direzionata, rendendole perfette per sistemi di segnalazione, illuminazione di emergenza e applicazioni industriali. La qualità del rivestimento e la protezione superficiale assicurano un funzionamento stabile anche in ambienti ostili. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione elettrica e il grado di protezione IP elevato rendono queste lampadine versatili e affidabili per molteplici utilizzi. La loro efficienza luminosa e la resa cromatica elevata contribuiscono a creare ambienti ben illuminati e visivamente confortevoli. Descrizione del produttore: Le lampadine a siluro WX4102994 sono dispositivi di illuminazione di alta qualità progettati per applicazioni elettriche che richiedono una luce affidabile e duratura. Con dimensioni compatte di 6,5x31 millimetri, queste lampadine sono ideali per installazioni in spazi ristretti. Realizzate con materiali di prima scelta, garantiscono una lunga durata e un'ottima resistenza agli urti e alle sollecitazioni meccaniche. La loro forma specifica permette un'illuminazione uniforme e direzionata, rendendole perfette per sistemi di segnalazione, illuminazione di emergenza e applicazioni industriali. La qualità del rivestimento e la protezione superficiale assicurano un funzionamento stabile anche in ambienti ostili. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione elettrica e il grado di protezione IP elevato rendono queste lampadine versatili e affidabili per molteplici utilizzi. La loro efficienza luminosa e la resa cromatica elevata contribuiscono a creare ambienti ben illuminati e visivamente confortevoli.

Produttore

Wimex Lampadina a siluro 6,5x31 mm

€ 0,8548 x 1 pz.
(pz.)