Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWAPEXT1800
Cod. Produttore
WAPEXT1800

Informazioni di prodotto

PUNTO DI ACCESSO WIFI 6 1800 MBPS PER ESTERNI 802.11AX IP67 2,4 GHz 591 Mbps e 5 GHz 1238 MHz
Descrizione del produttore: Scopri il potente Access Point WiFi 6 GGWAPEXT1800, progettato per garantire una connettività rapida e affidabile fino a 1800 Mbps. Questo dispositivo è l'ideale per ambienti ad alta densità di utenti, come uffici e spazi pubblici, dove è fondamentale mantenere una rete stabile e veloce. Grazie alla tecnologia WiFi 6, offre un miglioramento significativo nelle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti, riducendo la latenza e aumentando la capacità di gestione dei dispositivi connessi. Il design compatto e moderno del GGWAPEXT1800 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Con un'affidabilità senza pari, questo access point è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione di rete avanzata e performante.

colore

Bianco

larghezza

180 mm

altezza

300 mm

profondità

50 mm

velocità di trasmissione max.

1800 MEGABIT_SECONDO

adatto per montaggio a parete

managed

protocollo radio

Altro

Ethernet

Power over Ethernet

codifica

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

fissaggio al palo

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

2

numero di porte POF 1000 Mbps

2

Numero di utenti

50