Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWAPRAX3000
Cod. Produttore
WAPRAX3000

Informazioni di prodotto

Wifi 6 repeater, 802.11AX, 3000 Mbps, antenne esterne, antenne esterne dual-band, 2.4Ghz e 5Ghz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il ripetitore Wi-Fi 6 con velocità fino a 3000 Mbps garantisce una connessione wireless stabile e veloce, ideale per estendere la copertura della rete domestica o aziendale. Progettato per migliorare la qualità del segnale e ridurre le zone d'ombra, supporta le ultime tecnologie di trasmissione dati per offrire performance elevate e una maggiore capacità di gestione dei dispositivi connessi. Questo dispositivo è la soluzione perfetta per chi cerca un ampliamento efficiente della rete Wi-Fi senza compromessi sulla velocità e l'affidabilità.

colore

Bianco

larghezza

110 mm

altezza

150 mm

profondità

50 mm

velocità di trasmissione max.

3000 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

Altro

Ethernet

funzione repeater

codifica

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

1

adattatore per presa

Numero di AccessPoint supportati

10

Numero di utenti

50