Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
CP6016443
Cod. Produttore
6016443
Cod. EAN
4012195863014

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Supporto a parete
  • Compatibilità: Passerelle GRM 35/50
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: WH GRM35 FT
  • Uso: Fissaggio passerelle
  • Dimensioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Installazione a parete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto per fissaggio a parete delle passerelle grigliate tipo GRM 35 50

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

WH GRM35 FT SUPPORTO A PARETE PER G