Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525970C
Cod. Produttore
5525970C
Cod. EAN
8025241160346

Informazioni di prodotto

  • Amperaggio: 20A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Applicazione: circuiti industriali e civili
  • Serie: WFNQ-R-CC
  • Tipo: portafusibile
Descrizione del produttore: Portafusibile WFNQ-R-CC progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Supporta un amperaggio di 20A e una tensione nominale di 600V, conforme agli standard UL e CSA, assicurando elevati livelli di protezione e compatibilità con sistemi elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è ideale per l'impiego in circuiti che richiedono fusibili di qualità certificata per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.