Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525953
Cod. Produttore
5525953
Cod. EAN
8025241127035

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile WFNQ
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Applicazioni: Standard internazionali
  • Prestazioni: Stabili e durature
  • Serie: WFNQ
Descrizione del produttore: Fusibile WFNQ da 3A con tensione nominale di 500V, certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, questo fusibile offre prestazioni stabili e durature.