Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525980
Cod. Produttore
5525980
Cod. EAN
8025241127134

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazione: Sicurezza impianti
  • Tipo: Fusibile WFNQ
  • Serie: WFNQ
  • Prestazioni: Affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Fusibile WFNQ da 30A con tensione nominale di 500V, certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, questo fusibile offre una soluzione efficace per la protezione contro sovracorrenti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici.