Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525965
Cod. Produttore
5525965
Cod. EAN
8025241127103

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi, cortocircuiti
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Installazione: facile e sicura
  • Serie: WFNQ
Descrizione del produttore: Portafusibile WFNQ progettato per supportare fusibili da 15A con tensione nominale di 500V. Il dispositivo è certificato UL e CSA, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per impianti industriali e civili. La costruzione robusta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un componente durevole e performante per la gestione sicura dei circuiti elettrici.