Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525910
Cod. Produttore
5525910
Cod. EAN
8025241126953

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile WFNM
  • Protezione: Affidabile circuiti
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Conformità: Standard internazionali
  • Serie: WFNM
Descrizione del produttore: Fusibile WFNM da 10A e 250V, certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, assicurando un funzionamento stabile e sicuro degli impianti elettrici.