Prodotti /

Cod. Rexel
WX5524560
Cod. Produttore
5524560
Cod. EAN
8025241125239

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tipo: Fusibile WFM
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WFM
Descrizione del produttore: Fusibile WFM da 200A progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevata sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione efficace del flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta efficiente per la gestione della protezione elettrica.