Prodotti /

Cod. Rexel
WX5526900Q
Cod. Produttore
5526900Q
Cod. EAN
8025241181945

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile WFLSR
  • Protezione: Alta potenza
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WFLSR
Descrizione del produttore: Fusibile WFLSR con portata di 100A e tensione nominale di 600V, certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti elettrici.