Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525956Q
Cod. Produttore
5525956Q
Cod. EAN
8025241180276

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile WFLQ
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: WFLQ
  • Funzionamento: Stabile
Descrizione del produttore: Fusibile WFLQ da 6A con tensione nominale di 500V, certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, assicurando un funzionamento stabile e duraturo degli impianti elettrici.