Prodotti /

Cod. Rexel
WX5526350Q
Cod. Produttore
5526350Q
Cod. EAN
8025241185745

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Portafusibili WFLNR
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Serie: WFLNR
Descrizione del produttore: Portafusibili WFLNR progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Supporta una corrente nominale di 50A e una tensione di 250V, conforme agli standard UL e CSA. Ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo componente è fondamentale per applicazioni che richiedono una protezione efficiente e certificata, offrendo una soluzione robusta e sicura per impianti elettrici residenziali e industriali.