Prodotti /

Cod. Rexel
WX5526335Q
Cod. Produttore
5526335Q
Cod. EAN
8025241185738

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 35A
  • Tensione nominale: 250V
  • Standard: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile WFLNR
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazione: Impiantistica elettrica
  • Serie: WFLNR
  • Prestazioni: Elevate
Descrizione del produttore: Fusibile WFLNR da 35A con tensione nominale di 250V, conforme agli standard UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel settore dell'impiantistica elettrica.