Prodotti /

Cod. Rexel
WX5526330Q
Cod. Produttore
5526330Q
Cod. EAN
8025241185721

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo di fusibile: WFLNR
  • Protezione: Affidabile circuiti
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Sicurezza elettrica
  • Serie: WX5526330Q
Descrizione del produttore: Fusibile WFLNR da 30A e 250V certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti in ambienti elettrici.